Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3-Loch Waschtischarmatur 160 Metropol BBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646689
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32515140
EAN/GTIN:
     4059625229392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
ComfortZone 160 · Ausladung 152 mm · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · mit Hebelgriffen · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 183mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 152mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
152 mm
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Ausstattung:
mit Hebelgriffen
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
183 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
brushed bronze
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Form:
eckig
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050014404, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 400,72*
€ 465,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,96*
€ 468,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,79*
€ 508,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,31*
€ 508,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,15*
€ 510,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,70*
€ 599,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,85*
€ 573,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,79*
€ 523,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 683,27*
Ähnlich
Hansgrohe
47050600
ab € 688,21*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 287,91*
Ähnlich
Hansgrohe
46430000
ab € 1.619,86*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.787,32*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 399,99*
Ähnlich
Hansgrohe
32515670
ab € 372,59*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 372,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 400,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.