Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausenmischer Unterputz Metropol Fertigset BBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 32565140 HG Fertigmontageset METROPOL f UP Br.mischer m HGri brushed
HANSGROHE 32565140 HG Fertigmontageset METROPOL f UP Br.mischer m HGri brushed
HANSGROHE 32565140 HG Fertigmontageset METROPOL f UP Br.mischer m HGri brushed
Artikel-Nr.:
     1498-6000646730
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32565140
EAN/GTIN:
     4059625231883
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 29,3 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 223,20*
€ 268,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 273,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,19*
€ 293,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 294,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 242,88*
€ 298,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 241,12*
Ähnlich
Hansgrohe
71760340
ab € 167,55*
Ähnlich
Hansgrohe
71760140
ab € 176,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 164,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
71760990
ab € 175,78*
Ähnlich
Hansgrohe
46650000
ab € 621,92*
Ähnlich
Hansgrohe
46651000
ab € 681,44*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.