Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausenmischer Unterputz Axor Edge Fertigset chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46650000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Unterputz Brausemischer chrom
HANSGROHE 46650000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Unterputz Brausemischer chrom
HANSGROHE 46650000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Unterputz Brausemischer chrom
HANSGROHE 46650000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Unterputz Brausemischer chrom
HANSGROHE 46650000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Unterputz Brausemischer chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000646771
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46650000
EAN/GTIN:
     4059625189962
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 621,92*
€ 707,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,19*
€ 720,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,19*
€ 770,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,13*
€ 774,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 689,63*
€ 781,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,69*
€ 917,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,33*
€ 909,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,88*
€ 882,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,00*
€ 855,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,19*
€ 808,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32560990
ab € 241,12*
Ähnlich
Hansgrohe
71760340
ab € 167,55*
Ähnlich
Hansgrohe
71760140
ab € 176,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71760670
ab € 164,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71760700
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
71760990
ab € 175,78*
Ähnlich
Hansgrohe
46651000
ab € 681,44*
Ähnlich
Hansgrohe
32565340
ab € 221,84*
Ähnlich
Hansgrohe
32565140
ab € 223,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.