Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Waschtischmischer 190 Axor Edge chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646742
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46020000
EAN/GTIN:
     4059625149379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 190 · Ausladung 175 mm · Normalstrahl · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 220mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 175mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 175mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Ausladung:
175 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Form:
eckig
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011052500250001, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 893,46*
€ 1.003,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,33*
€ 1.008,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,28*
€ 1.091,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,55*
€ 1.096,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 990,39*
€ 1.111,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,30*
€ 1.298,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,83*
€ 1.288,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,89*
€ 1.239,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,38*
€ 1.204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,28*
€ 1.160,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71754140
ab € 238,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71754340
ab € 238,26*
Ähnlich
Hansgrohe
71754670
ab € 214,33*
Ähnlich
Hansgrohe
71754700
ab € 224,87*
Ähnlich
Hansgrohe
71754990
ab € 238,72*
Ähnlich
Hansgrohe
47020000
ab € 636,01*
Ähnlich
Hansgrohe
46010000
ab € 689,98*
Ähnlich
Hansgrohe
46011000
ab € 761,21*
Ähnlich
Hansgrohe
46021000
ab € 980,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.