Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3-Loch Waschtischarmatur Axor Edge Diamantschliff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46051000 3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur ch
HANSGROHE 46051000 3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur ch
HANSGROHE 46051000 3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur ch
HANSGROHE 46051000 3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur ch
HANSGROHE 46051000 3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur ch
Artikel-Nr.:
     1498-6000646749
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46051000
EAN/GTIN:
     4059625149300
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 130 · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 154mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 173mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
173 mm
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.216,17*
€ 1.362,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.237,22*
€ 1.388,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,96*
€ 1.482,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,93*
€ 1.489,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.350,08*
€ 1.510,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,17*
€ 1.763,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,12*
€ 1.749,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,86*
€ 1.674,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,43*
€ 1.627,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,96*
€ 1.576,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71733140
ab € 275,77*
Ähnlich
Hansgrohe
71733340
ab € 274,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71733670
ab € 257,72*
Ähnlich
Hansgrohe
71733700
ab € 256,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71733990
ab € 274,30*
Ähnlich
Hansgrohe
46050000
ab € 1.105,88*
Ähnlich
Hansgrohe
46061000
ab € 1.067,08*
Ähnlich
Hansgrohe
46060000
ab € 963,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.