Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Waschtischarmatur 130 AXOR EDGE mit Ablaufgarnitur chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646749
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46051000
EAN/GTIN:
     4059625149300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 130 · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 154mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 173mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.210,84*
€ 1.350,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.221,39*
€ 1.356,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,75*
€ 1.469,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,74*
€ 1.475,99*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.335,43*
€ 1.484,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,99*
€ 1.756,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,87*
€ 1.721,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.446,86*
€ 1.721,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,08*
€ 1.654,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.390,07*
€ 1.654,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,93*
€ 1.615,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.357,92*
€ 1.615,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,74*
€ 1.578,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71733140
ab € 275,03*
Ähnlich
Hansgrohe
71733340
ab € 274,81*
Ähnlich
Hansgrohe
71733670
ab € 256,84*
Ähnlich
Hansgrohe
71733700
ab € 256,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71733990
ab € 275,30*
Ähnlich
Hansgrohe
46050000
ab € 1.101,06*
Ähnlich
Hansgrohe
46061000
ab € 1.058,11*
Ähnlich
Hansgrohe
46060000
ab € 969,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.