Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 220 U Talis M541 1jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72806670 HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS mattschwarz
HANSGROHE 72806670 HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS mattschwarz
HANSGROHE 72806670 HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS mattschwarz
HANSGROHE 72806670 HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS mattschwarz
HANSGROHE 72806670 HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000647001
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72806670
EAN/GTIN:
     4059625255292
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 220 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 339mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 216mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350168501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,75*
€ 205,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 220,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,75*
€ 232,73*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 233,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 234,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 425,25*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 582,23*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 147,43*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 193,97*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 192,68*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,50*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 169,91*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 397,60*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 542,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.