Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 270 Talis M547 1jet Ausziehauslauf edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72808800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf edel
HANSGROHE 72808800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf edel
HANSGROHE 72808800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf edel
HANSGROHE 72808800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf edel
HANSGROHE 72808800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 TALIS M Ausziehauslauf edel
Artikel-Nr.:
     1498-6000647005
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72808800
EAN/GTIN:
     4059625255254
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 296mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 215mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350169502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 192,75*
€ 234,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 251,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,80*
€ 264,72*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 265,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,62*
€ 267,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867000
ab € 378,97*
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 472,82*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 230,85*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 256,88*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 148,82*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 192,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 202,10*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 307,32*
Ähnlich
Hansgrohe
72823800
ab € 401,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.