Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 300 Select 2jet Ausziehbrause M5110-H300 ST edelst.-opt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647010
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72823800
EAN/GTIN:
     4059625255650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 300 · Schwenkbereich 150° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 401mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 235mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335016102, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 401,21*
€ 470,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,44*
€ 494,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,48*
€ 527,23*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 453,76*
€ 527,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,57*
€ 529,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,07*
€ 603,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,55*
€ 583,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,57*
€ 537,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867000
ab € 378,62*
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 477,10*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 230,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 256,05*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 148,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 193,37*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 193,53*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 202,56*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 309,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.