Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 170 Aquno Select M81 Ausziehbrause 3jet sBox mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647177
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73831670
EAN/GTIN:
     4059625255162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminar- und Brausestrahl · SatinFlow · Brausestrahl arretierbar · Srahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 390mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350175517, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 702,50*
€ 808,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,50*
€ 837,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,28*
€ 889,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,73*
€ 893,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 768,43*
€ 893,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,14*
€ 1.058,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,04*
€ 1.052,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,37*
€ 1.009,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,11*
€ 975,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,28*
€ 927,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,08*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 212,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 238,05*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 174,26*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 440,13*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 617,62*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 503,37*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 650,89*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 573,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.