Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M42 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Hansgrohe M42 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065124
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71801800
EAN/GTIN:
     4059625085097
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7360/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,60*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 213,17*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 175,03*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 441,67*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 614,35*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 501,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 651,11*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 705,27*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 571,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.