Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Halbeinbauwaschtisch LAUFEN PRO B 560x440mm, 1 Hahnloch-Ausführung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8129510001041 Halbeinbauwaschtisch LAUFEN PRO B 560x440mm, mit Überlauf
LAUFEN H8129510001041 Halbeinbauwaschtisch LAUFEN PRO B 560x440mm, mit Überlauf
LAUFEN H8129510001041 Halbeinbauwaschtisch LAUFEN PRO B 560x440mm, mit Überlauf
Artikel-Nr.:
     1498-6000647348
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8129510001041
EAN/GTIN:
     4014804398047
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbauart:
für Halbeinbaumontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
LAUFEN PRO B
Marke:
LAUFEN
Form:
oval
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
560 mm
Tiefe:
440 mm
Material:
Sanitärkeramik
Designer:
Vetica
Innenform:
oval
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0101675019001, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Vorbauwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,57*
€ 161,07*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 141,51*
€ 174,34*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,35*
€ 176,0292*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 213,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 214,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8129610001041
ab € 143,97*
Ähnlich
Roca
H4026011102611
ab € 248,26*
Ähnlich
Roca
H4026111102611
ab € 258,64*
Ähnlich
Roca
H4026011102631
ab € 248,86*
Ähnlich
Roca
H4026111102631
ab € 260,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.