| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291413 Herst.-Nr.: 6000647348 EAN/GTIN: 4014804398047 |
| |
|
| | |
| Halbeinbauwaschtisch LAUFEN PRO B 560x440mm, mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß inkl. Montageset Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647348 | Werksnummer: | 6000647348 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 440,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 11,300000 | Gewicht brutto Kg: | 11,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Halbeinbauwaschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,57* | € 161,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 141,51* | € 174,34* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 139,35* | € 176,0292* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,12* | € 213,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,02* | € 214,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|