Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm m ÜL 1 HL we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8139654001041 Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm m Überlauf 1 Hahnloch w
LAUFEN H8139654001041 Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm m Überlauf 1 Hahnloch w
LAUFEN H8139654001041 Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm m Überlauf 1 Hahnloch w
Artikel-Nr.:
     1498-6000647453
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8139654001041
EAN/GTIN:
     7612738280642
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
175 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010169300901011, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,58*
€ 376,92*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 349,57*
€ 410,32*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 342,48*
€ 414,2543*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,36*
€ 452,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,92*
€ 454,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,42*
€ 538,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,48*
€ 496,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8109674001041
ab € 192,77*
Ähnlich
Roca
H8109670001081
ab € 161,10*
Ähnlich
Roca
H8109674001081
ab € 192,07*
Ähnlich
Roca
H8109670001091
ab € 161,04*
Ähnlich
Roca
H8109674001091
ab € 191,61*
Ähnlich
Roca
H8139650001041
ab € 275,89*
Ähnlich
Roca
H8139650001081
ab € 273,27*
Ähnlich
Roca
H8139654001081
ab € 306,13*
Ähnlich
Roca
H8139650001091
ab € 275,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.