Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S Spezialausf o ÜL 1 HL 700x465mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647774
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8169670001561
EAN/GTIN:
     7612738286927
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
wandmontiert · Überlaufkanal unten geschlossen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
700 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
465 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, aufsatzwaschbecken eckig, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016930170401, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 250,86*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 212,42*
€ 255,91*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 208,62*
€ 258,2973*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,70*
€ 296,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 297,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8169640001561
ab € 140,44*
Ähnlich
Roca
H8169644001561
ab € 175,43*
Ähnlich
Roca
H8169674001561
ab € 243,44*
Ähnlich
Roca
H8169620001421
ab € 122,44*
Ähnlich
Roca
H8169624001421
ab € 157,66*
Ähnlich
Roca
H8169630001421
ab € 125,70*
Ähnlich
Roca
H8169634001421
ab € 159,98*
Ähnlich
Roca
H8169640001421
ab € 141,59*
Ähnlich
Roca
H8169644001421
ab € 175,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.