| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291809 Herst.-Nr.: 6000647774 EAN/GTIN: 7612738286927 |
| |
|
| | |
| Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S Spezialausf o ÜL 1 HL 700x465mm weiß wandmontiert · Überlaufkanal unten geschlossen · inkl. Montageset Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647774 | Werksnummer: | 6000647774 | Länge netto mm: | 700,00 | Breite netto mm: | 465,00 | Höhe netto mm: | 175,00 | Gewicht netto Kg: | 18,000000 | Gewicht brutto Kg: | 18,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Aufsatzwaschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,43* | € 250,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 213,47* | € 255,69* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 209,22* | € 258,0373* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,03* | € 296,35* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,77* | € 297,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|