Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-WC LAUFEN PRO weiß LCC Flachspüler, 6 l, Ausladung 530mm LAUFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8209594000001 Wand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter, Ausladung 53 cm w
LAUFEN H8209594000001 Wand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter, Ausladung 53 cm w
LAUFEN H8209594000001 Wand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter, Ausladung 53 cm w
Artikel-Nr.:
     1498-6000647905
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8209594000001
EAN/GTIN:
     7612738311339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
inkl. Montagezubehör 89282.7 Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Flachspüler
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
6 l Spülmenge
Breite:
360 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Farbe:
weiß
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
350 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Form:
oval
Material 2:
Sanitärkeramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 010167509611, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 221,55*
€ 277,8102*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 231,58*
€ 280,67*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,28*
€ 311,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 312,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,02*
€ 855,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufen
H8209510180001
€ 304,86*
Ähnlich
Laufen
H8209590180001
€ 381,10*
Ähnlich
Laufen
H8209510370001
€ 305,35*
Ähnlich
Laufen
H8209590370001
€ 379,25*
Ähnlich
Laufen
H8209510490001
€ 304,12*
Ähnlich
Laufen
H8209590490001
€ 379,86*
Ähnlich
Laufen
H8209510000001
€ 194,52*
Ähnlich
Laufen
H8209590000001
€ 239,6571*
Ähnlich
Laufen
H8209514000001
€ 230,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.