Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 1000x500mm 2 Schub grap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8619654801041 Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 1000x500mm 2 Schubladen gra
LAUFEN H8619654801041 Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 1000x500mm 2 Schubladen gra
LAUFEN H8619654801041 Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 1000x500mm 2 Schubladen gra
Artikel-Nr.:
     1498-6000648123
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8619654801041
EAN/GTIN:
     7612738903893
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Waschtisch in weiß · mit Hahnloch und Überlauf · mit Soft-Close und platzsparendem SiphonWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Schubladen
Designer:
Vetica
Montage:
Wandmontage
Besonderheit:
mit Raumsparsiphon
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Front:
Folie
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Folie
Griff:
mit Griffmulde
Breite:
1000 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
545 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Tiefe:
500 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Korpus:
graphit
Farbe Front:
graphit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,70*
€ 1.229,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,10*
€ 1.234,45*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.101,24*
€ 1.243,01*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.088,09*
€ 1.263,5828*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,13*
€ 1.462,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,34*
€ 1.452,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,08*
€ 1.387,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,60*
€ 1.344,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,70*
€ 1.289,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8139654001091
ab € 306,89*
Ähnlich
Roca
H8619654791041
ab € 1.065,31*
Ähnlich
Roca
H8619654751041
ab € 1.057,73*
Ähnlich
Roca
H8619654631041
ab € 1.059,91*
Ähnlich
Roca
H8619654231041
ab € 1.056,80*
Ähnlich
Roca
H8619674791041
ab € 1.156,86*
Ähnlich
Roca
H8619674801041
ab € 1.157,86*
Ähnlich
Roca
H8619674231041
ab € 1.157,90*
Ähnlich
Roca
H8619674631041
ab € 1.158,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.