Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 2 Schub 1200x500mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8619674631041 Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 2 Schub 1200x500mm 1 HL wei
LAUFEN H8619674631041 Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 2 Schub 1200x500mm 1 HL wei
LAUFEN H8619674631041 Waschtisch LAUFEN PRO S m WTU 2 Schub 1200x500mm 1 HL wei
Artikel-Nr.:
     1498-6000648126
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8619674631041
EAN/GTIN:
     7612738917470
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Waschtisch in weiß · mit Überlauf · Soft-CloseWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Schubladen
Designer:
Vetica
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Front:
Folie
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Folie
Griff:
mit Griffmulde
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
1200 mm
Serie:
LAUFEN PRO S
Höhe:
545 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Tiefe:
500 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Korpus:
weiß matt
Farbe Front:
weiß matt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,54*
€ 1.318,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,10*
€ 1.324,37*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.166,05*
€ 1.356,3161*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.208,30*
€ 1.370,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,31*
€ 1.568,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,41*
€ 1.551,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,87*
€ 1.479,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,62*
€ 1.433,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,54*
€ 1.377,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8139654001091
ab € 307,46*
Ähnlich
Roca
H8619654791041
ab € 1.058,67*
Ähnlich
Roca
H8619654801041
ab € 1.056,53*
Ähnlich
Roca
H8619654751041
ab € 1.062,36*
Ähnlich
Roca
H8619654631041
ab € 1.059,91*
Ähnlich
Roca
H8619654231041
ab € 1.056,80*
Ähnlich
Roca
H8619674791041
ab € 1.158,52*
Ähnlich
Roca
H8619674801041
ab € 1.157,86*
Ähnlich
Roca
H8619674231041
ab € 1.157,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.