Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 220 Talis M54 Geräteabsperrv.1j edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000648432
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72805800
EAN/GTIN:
     4059625277782
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• ComfortZone 220• Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°• Laminarstrahl• mit Geräteabsperrventil• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignet• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 390mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 222mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
edelstahl-optik
Serie:
TALIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350177552, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,65*
€ 284,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 298,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,08*
€ 317,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,44*
€ 317,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,35*
€ 319,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802000
ab € 132,38*
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 171,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71803000
ab € 208,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 341,34*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 434,14*
Ähnlich
Hansgrohe
72824000
ab € 289,33*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 374,57*
Ähnlich
Hansgrohe
72805670
ab € 236,30*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 180,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.