Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 220 Select 2jet Ausziehbrause M5110-H220 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72824000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS S DN 15, mit Ausziehb
HANSGROHE 72824000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS S DN 15, mit Ausziehb
HANSGROHE 72824000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS S DN 15, mit Ausziehb
HANSGROHE 72824000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS S DN 15, mit Ausziehb
HANSGROHE 72824000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS S DN 15, mit Ausziehb
Artikel-Nr.:
     1498-6000647011
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72824000
EAN/GTIN:
     4059625255643
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 220 · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 335mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 208mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350162500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 291,65*
€ 348,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,54*
€ 373,16*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,71*
€ 392,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 329,45*
€ 392,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,26*
€ 394,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,08*
€ 464,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802000
ab € 133,02*
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 172,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71803000
ab € 208,09*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 342,76*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 434,08*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 376,58*
Ähnlich
Hansgrohe
72805800
ab € 234,97*
Ähnlich
Hansgrohe
72805670
ab € 235,58*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 181,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.