Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE WC-Element Rapid SL 39863 BH: 1,13m mit Spülstromdrossel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000649938
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39863000
EAN/GTIN:
     4005176644443
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
1,13 m Bauhöhe · für Vorwand- und Ständerwandmontage · Stahlrahmen komplett vormontiert · mit Schnellverstellung und Höhensicherung · Befestigungsmaterial · 2 WC-Haltebolzen · Keramikbefestigung · Schraubenabstand 180/230 mm · Ablaufbogen Ø 90 mm · tiefenverstellbar · Reduzierstück Ø 90/110 mm · Zu- und Ablaufgarnitur · Spülkasten GD 2 · 6-9 l · werkseitige Einstellung 6 l und 3 l · pneumatisches Ablaufventil mit 2-Mengen- oder Start/Stopp-Funktion · Wasseranschluss von links/rechts/hinten · schwitzwasserisoliert · Wasseranschluss 1/2″ mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung · werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit RohbauschutzWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser: sonstige· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1· Belastbarkeit >= 400 kg: Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Nein· Geeignet für elektrische Bedienung: Ja· Geeignet für Fernbedienung: Ja· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Infrarotbedienung: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung: Ja· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Ja· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Ablagenhöhe: 0mm· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Ja· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Programmierbar mit Fernbedienung: Nein· Qualitätsklasse Spülkasten: Polypropylen (PP)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 0mm· Spülvolumen: 3l· Tiefenverstellbar: Ja· Toilettenhöhe verstellbar: Nein· Verstellbare Breite: Nein
Weitere Suchbegriffe: WC-Vorwandblock, WC-Vorwandelement, vorwandelement wc, vorwandelement, 021132516301
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,94*
€ 165,58*
5 Tage
128
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 166,40*
€ 5,95*
ab € 139,49*
€ 170,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,96*
€ 180,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 185,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38415001
ab € 175,52*
Ähnlich
Grohe
38643001
ab € 110,26*
Ähnlich
Grohe
42190000
ab € 229,92*
Ähnlich
Grohe
38536001
ab € 141,04*
Ähnlich
Grohe
39865000
ab € 169,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.