Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-DW STONETTO 1200x900x50mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 720149380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x900x50mm weiß 1200 x 9
DURAVIT 720149380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x900x50mm weiß 1200 x 9
DURAVIT 720149380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x900x50mm weiß 1200 x 9
Artikel-Nr.:
     1498-6000661382
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720149380000000
EAN/GTIN:
     4021534986727
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne 1200x900 mm Weiß Matt · Bodenbündig · Halbeinbau · Aufgesetzt · Mineralguss · DuroCast UltraResist · Rechteckig – 720149380000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Glanzgrad: matt· Höhe einschließlich Füße/Träger: 120mm· Innentiefe (1): 0mm· Mit Rutschhemmung: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Mineralguss
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Designer:
EOOS
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Besonderheiten:
für bodenbündigen Einbau geeignet
Radius:
0 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
DURAVIT
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Breite:
900 mm
Höhe:
50 mm
Innentiefe:
50 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit rutschhemmender Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: 01032503150501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 695,44*
€ 822,06*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 754,71*
€ 882,07*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 750,06*
€ 904,6737*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,10*
€ 983,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,33*
€ 987,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,88*
€ 1.170,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,22*
€ 1.150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,77*
€ 1.061,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,10*
€ 1.009,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720148380000000
ab € 725,46*
Ähnlich
Duravit
720149680000000
ab € 748,77*
Ähnlich
Duravit
720149180000000
ab € 731,70*
Ähnlich
Duravit
720170680000000
ab € 845,78*
Ähnlich
Duravit
720170180000000
ab € 820,61*
Ähnlich
Duravit
720170380000000
ab € 846,01*
Ähnlich
Duravit
720217680000000
ab € 754,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.