Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x900x50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000661382
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720149380000000
EAN/GTIN:
     4021534986727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1200x900 mm Weiß Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720149380000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503150501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 695,44*
€ 822,06*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 754,71*
€ 882,07*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 750,06*
€ 904,6737*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,10*
€ 983,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,33*
€ 987,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,57*
€ 1.175,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,73*
€ 1.136,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 931,97*
€ 1.109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,12*
€ 1.061,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 884,49*
€ 1.052,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,74*
€ 1.020,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 856,15*
€ 1.018,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,33*
€ 982,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720148380000000
ab € 725,46*
Ähnlich
Duravit
720149680000000
ab € 748,77*
Ähnlich
Duravit
720149180000000
ab € 731,70*
Ähnlich
Duravit
720170680000000
ab € 845,78*
Ähnlich
Duravit
720170180000000
ab € 820,61*
Ähnlich
Duravit
720170380000000
ab € 846,01*
Ähnlich
Duravit
720217680000000
ab € 754,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.