Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL HLB 1230x490mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000666237
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2336120000
EAN/GTIN:
     4053424052069
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit ME by Starck Waschtisch 1230 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2336120000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 1330mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 180mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 840mm· Tiefe (1): 490mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1230 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
490 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 494,01*
€ 580,53*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 534,54*
€ 624,29*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 532,34*
€ 641,4121*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,22*
€ 800,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,78*
€ 803,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,98*
€ 953,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,69*
€ 943,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,60*
€ 900,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,38*
€ 870,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,22*
€ 817,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2336100060
ab € 467,35*
Ähnlich
Duravit
23361000601
ab € 511,27*
Ähnlich
Duravit
23361200001
ab € 567,39*
Ähnlich
Duravit
2336120060
ab € 525,09*
Ähnlich
Duravit
23361200601
ab € 567,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.