Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL HLB 1030x490mm o HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000669894
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23361000601
EAN/GTIN:
     4053424179001
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit ME by Starck Waschtisch 1030 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf – 23361000601Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 1130mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 175mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Tiefe (1): 490mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1030 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material 2:
Sanitärkeramik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 517,18*
€ 611,19*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 509,26*
€ 619,8494*
€ 5,95*
ab € 543,81*
€ 641,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,05*
€ 783,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,76*
€ 786,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,73*
€ 932,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,51*
€ 919,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,66*
€ 877,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,50*
€ 847,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,05*
€ 799,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2336100060
ab € 466,22*
Ähnlich
Duravit
2336120000
ab € 493,03*
Ähnlich
Duravit
23361200001
ab € 568,11*
Ähnlich
Duravit
2336120060
ab € 525,06*
Ähnlich
Duravit
23361200601
ab € 572,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.