| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000667649 Herst.-Nr.: LC662807979 EAN/GTIN: 4053424002767 |
| |
|
| | |
| stehend · 2x Auszüge · oberer Auszug mit Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck 233612 Weitere Informationen: | | Breite: | 1220 mm | Höhe: | 704 mm | Farbe Front: | nussbaum natur | Tiefe: | 481 mm | Farbe Korpus: | nussbaum natur | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 2 Schubladen | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Siphonausschnitt und Schürze | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | ME by Starck 233612 | Montage: | Standmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | ohne Griff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 730,19* | € 848,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 734,11* | € 870,0685* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 860,78* | € 980,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 882,74* | € 1.003,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,08* | € 1.007,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|