| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018975653 Herst.-Nr.: LC662807979 EAN/GTIN: 4053424002767 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 1220x481x704mm nussbaum natur stehend · 2x Auszüge · oberer Auszug mit Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck 233612 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LC662807979 | Werksnummer: | 6000667649 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 922,00 | Höhe netto mm: | 1270,00 | Gewicht netto Kg: | 57,200000 | Gewicht brutto Kg: | 57,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE | Ausfuehrung: | nussbaum natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 736,70* | € 844,85* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 734,37* | € 866,5485* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 856,38* | € 976,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 880,63* | € 999,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,45* | € 1.003,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|