Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch DURASTYLE COMPACT m ÜL HLB 635x400mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23376300001 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
DURAVIT 23376300001 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
DURAVIT 23376300001 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
Artikel-Nr.:
     1498-6000667879
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23376300001
EAN/GTIN:
     4053424114989
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit DuraStyle Waschtisch Compact 635 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23376300001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 735mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 400mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
170 mm
Breite:
635 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 262,01*
€ 310,57*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 260,84*
€ 317,0949*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,03*
€ 415,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 416,55*
€ 5,95*
ab € 378,95*
€ 445,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2319550000
ab € 88,01*
Ähnlich
Duravit
23375500001
ab € 168,78*
Ähnlich
Duravit
2337630000
ab € 181,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.