Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2319550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66593601
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2319550000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,6605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23375500001
ab € 168,48*
Ähnlich
Duravit
2337630000
ab € 181,75*
Ähnlich
Duravit
23376300001
ab € 259,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.