Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x400mm Ans re grap ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000668678
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6272R4949
EAN/GTIN:
     4053424109138
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für ME by Starck 072343
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
graphit matt
Tiefe:
294 mm
Farbe Korpus:
graphit matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 072343
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 284,39*
€ 338,22*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 283,10*
€ 347,5997*
€ 5,95*
ab € 331,96*
€ 393,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,03*
€ 458,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,09*
€ 460,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6272R8989
ab € 446,46*
Ähnlich
Duravit
LC6272R9090
ab € 442,86*
Ähnlich
Duravit
LC6272R7575
ab € 312,99*
Ähnlich
Duravit
LC6272R7171
ab € 372,94*
Ähnlich
Duravit
LC6272R2121
ab € 283,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.