Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x400mm Ans re flan gr hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6272R8989 Waschtischunterbau L-CUBE 294 x 420 x 400 mm Anschlag rechts
DURAVIT LC6272R8989 Waschtischunterbau L-CUBE 294 x 420 x 400 mm Anschlag rechts
DURAVIT LC6272R8989 Waschtischunterbau L-CUBE 294 x 420 x 400 mm Anschlag rechts
Artikel-Nr.:
     1498-6000668691
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6272R8989
EAN/GTIN:
     4053424109404
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für ME by Starck 072343
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 072343
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
flannel grey hochglanz
Tiefe:
294 mm
Farbe Korpus:
flannel grey hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 445,62*
€ 526,13*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 443,10*
€ 540,8133*
€ 5,95*
ab € 519,04*
€ 613,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,25*
€ 692,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,56*
€ 695,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,61*
€ 824,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,26*
€ 748,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,25*
€ 703,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6272R9090
ab € 444,37*
Ähnlich
Duravit
LC6272R4949
ab € 283,18*
Ähnlich
Duravit
LC6272R7575
ab € 312,75*
Ähnlich
Duravit
LC6272R7171
ab € 372,42*
Ähnlich
Duravit
LC6272R2121
ab € 283,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.