Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm Ans re sw hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6273R4040 Waschtischunterbau L-CUBE 294 x 420 x 704 mm Anschlag rechts
DURAVIT LC6273R4040 Waschtischunterbau L-CUBE 294 x 420 x 704 mm Anschlag rechts
DURAVIT LC6273R4040 Waschtischunterbau L-CUBE 294 x 420 x 704 mm Anschlag rechts
Artikel-Nr.:
     1498-6000668735
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6273R4040
EAN/GTIN:
     4053424130460
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
stehend · 1x Tür · für ME by Starck 072343
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 072343
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Höhe:
704 mm
Marke:
DURAVIT
Farbe Front:
schwarz hochglanz
Tiefe:
294 mm
Farbe Korpus:
schwarz hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 534,87*
€ 633,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 532,64*
€ 651,1552*
€ 5,95*
ab € 628,39*
€ 735,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,47*
€ 805,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,00*
€ 807,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,03*
€ 957,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,47*
€ 944,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,67*
€ 901,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,22*
€ 872,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,47*
€ 825,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6273R6969
ab € 487,95*
Ähnlich
Duravit
LC6273R7979
ab € 332,78*
Ähnlich
Duravit
LC6273R9191
ab € 328,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.