Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC-Kombination STARCK 3 BI ti 420x740mm Abg Vario HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2104092000 Stand-WC-Kombination STARCK 3 BIG TOILET tief, 420 x 740 mm,
DURAVIT 2104092000 Stand-WC-Kombination STARCK 3 BIG TOILET tief, 420 x 740 mm,
DURAVIT 2104092000 Stand-WC-Kombination STARCK 3 BIG TOILET tief, 420 x 740 mm,
Artikel-Nr.:
     1498-6000669844
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2104092000
EAN/GTIN:
     4053424328263
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 6 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-220 mm · Länge verstellbar · Vario-Ablaufbogen · Abgang senkrecht von 210-250 mm · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 435mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 6l· Tiefe (1): 735mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101417040003, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 282,21*
€ 337,53*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 287,81*
€ 343,36*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 281,29*
€ 347,6549*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 477,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,44*
€ 479,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,93*
€ 518,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,50*
€ 474,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0128090000
ab € 218,51*
Ähnlich
Duravit
2104090000
ab € 241,56*
Ähnlich
Duravit
0128092000
ab € 265,58*
Ähnlich
Duravit
01280900001
ab € 271,27*
Ähnlich
Duravit
21040900001
ab € 282,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.