Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC DARLING NEW ti Back-to-wall 370x570mm Abg wa HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2139092000 Stand-WC DARLING NEW BACK-TO-WALL tief, 370 x 570 mm, Abgang
DURAVIT 2139092000 Stand-WC DARLING NEW BACK-TO-WALL tief, 370 x 570 mm, Abgang
DURAVIT 2139092000 Stand-WC DARLING NEW BACK-TO-WALL tief, 370 x 570 mm, Abgang
Artikel-Nr.:
     1498-6000669849
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2139092000
EAN/GTIN:
     4053424325088
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 360mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 570mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101406044003, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 296,99*
€ 358,02*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 296,82*
€ 366,7723*
€ 5,95*
ab € 390,24*
€ 468,64*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,19*
€ 497,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,61*
€ 499,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,21*
€ 591,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0227010000
ab € 532,46*
Ähnlich
Duravit
0227090000
ab € 476,40*
Ähnlich
Duravit
0865160000
ab € 141,91*
Ähnlich
Duravit
02270100001
ab € 619,71*
Ähnlich
Duravit
02270900001
ab € 555,34*
Ähnlich
Duravit
08651600001
ab € 183,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.