Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Duschwannenablauf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000669952
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     791260000001000
EAN/GTIN:
     4053424177250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
012030014401
Ablauf
Ablaufgarnitur
für Duschwannen D-Code · Ablaufleistung 0,6 l/s · Ablaufdurchmesser 90 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 205mm· Farbe Stöpsel/Überlauf: weiß· Höhe Wasserverschluss: 50mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Ausführung:
für Duschwannen, Ablauf 90 mm
Ablaufleistung:
0,6 l/s
Marke:
DURAVIT
Länge:
205 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,57*
€ 50,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,93*
€ 59,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,95*
€ 60,58*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,39*
€ 71,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 78,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
790263000001000
ab € 74,19*
Ähnlich
Duravit
7,90263e+14
ab € 53,68*
Ähnlich
Duravit
7,90101e+14
ab € 82,04*
Ähnlich
Duravit
7,90102e+14
ab € 81,74*
Ähnlich
Duravit
7,90173e+14
ab € 42,36*
Ähnlich
Duravit
7,90129e+14
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.