Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 791260000001000 Duschwannenablauf chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 791260000001000 Duschwannenablauf chrom chrom
DURAVIT 791260000001000 Duschwannenablauf chrom chrom
DURAVIT 791260000001000 Duschwannenablauf chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018975398
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7,91E+14
EAN/GTIN:
     4053424177250
Duravit Duschwannenablauf chrom für Duschwannen D-Code · Ablaufleistung 0,6 l/s · Ablaufdurchmesser 90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 205mm · Farbe Stöpsel/Überlauf: weiß · Höhe Wasserverschluss: 50mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
7,91E+14
Werksnummer:
6000669952
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Duschwannenablauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,61*
€ 50,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,87*
€ 59,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,78*
€ 60,61*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,78*
€ 71,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 77,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
790263000001000
ab € 75,67*
Ähnlich
Duravit
7,90263e+14
ab € 53,56*
Ähnlich
Duravit
7,90101e+14
ab € 82,05*
Ähnlich
Duravit
7,90102e+14
ab € 81,75*
Ähnlich
Duravit
7,90173e+14
ab € 42,01*
Ähnlich
Duravit
7,90129e+14
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.