Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 1200x470mm o HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350120060 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1200 x 470 m
DURAVIT 2350120060 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1200 x 470 m
DURAVIT 2350120060 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1200 x 470 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000672803
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350120060
EAN/GTIN:
     4053424121246
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Air Waschtisch 1200 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf – 2350120060Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1300mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 730mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
165 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 618,54*
€ 727,63*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 622,10*
€ 746,9779*
€ 5,95*
ab € 679,17*
€ 796,01*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,25*
€ 926,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,91*
€ 929,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,04*
€ 1.101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,24*
€ 1.036,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,35*
€ 1.002,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,25*
€ 957,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23501200601
ab € 663,02*
Ähnlich
Duravit
2350500000
ab € 207,80*
Ähnlich
Duravit
23505000001
ab € 250,37*
Ähnlich
Duravit
2350500060
ab € 208,86*
Ähnlich
Duravit
23505000601
ab € 251,44*
Ähnlich
Duravit
2350600000
ab € 220,78*
Ähnlich
Duravit
23506000001
ab € 273,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.