Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 500x470mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000672815
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350500000
EAN/GTIN:
     4053424120645
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Air Waschtisch 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2350500000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 600mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
165 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 207,80*
€ 250,26*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 221,38*
€ 266,15*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 220,68*
€ 273,1167*
€ 5,95*
ab € 243,42*
€ 290,68*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,63*
€ 380,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350120060
ab € 618,54*
Ähnlich
Duravit
23501200601
ab € 663,02*
Ähnlich
Duravit
23505000001
ab € 250,37*
Ähnlich
Duravit
2350500060
ab € 208,86*
Ähnlich
Duravit
23505000601
ab € 251,44*
Ähnlich
Duravit
2350600000
ab € 220,78*
Ähnlich
Duravit
23506000001
ab € 273,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.