Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb PLAN vc we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14958010051 Keuco Duschkorb PLAN vc we
KEUCO 14958010051 Keuco Duschkorb PLAN vc we
KEUCO 14958010051 Keuco Duschkorb PLAN vc we
KEUCO 14958010051 Keuco Duschkorb PLAN vc we
KEUCO 14958010051 Keuco Duschkorb PLAN vc we
Artikel-Nr.:
     1498-6000673166
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14958010051
EAN/GTIN:
     4017214583485
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
288 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
102 mm
Material:
Metall
Ausstattung:
mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz weiß
Variante:
geschlossen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 013061734650003, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,02*
€ 77,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,96*
€ 83,59*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,43*
€ 85,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 85,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,65*
€ 86,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14958010037
ab € 60,13*
Ähnlich
Keuco
14959010037
ab € 75,50*
Ähnlich
Keuco
14959010051
ab € 75,53*
Ähnlich
Keuco
14958010038
ab € 60,31*
Ähnlich
Keuco
14958070051
ab € 96,20*
Ähnlich
Keuco
14959070051
ab € 120,57*
Ähnlich
Keuco
14959010038
ab € 75,81*
Ähnlich
Keuco
14758010100
ab € 52,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.