Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb PLAN vc sw-gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000673176
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14959010037
EAN/GTIN:
     4017214583553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
288 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
102 mm
Material:
Metall
Ausstattung:
mit Glasabzieher, mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz schw
Variante:
geschlossen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013061734750001, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,52*
€ 95,50*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,38*
€ 101,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,65*
€ 103,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,57*
€ 107,30*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 85,52*
€ 107,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14958010037
ab € 60,12*
Ähnlich
Keuco
14958010051
ab € 60,30*
Ähnlich
Keuco
14959010051
ab € 75,67*
Ähnlich
Keuco
14958010038
ab € 60,36*
Ähnlich
Keuco
14958070051
ab € 96,13*
Ähnlich
Keuco
14959070051
ab € 120,74*
Ähnlich
Keuco
14959010038
ab € 75,90*
Ähnlich
Keuco
14758010100
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.