Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer IXMO eck 187mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59516010102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 165mm vc
KEUCO 59516010102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 165mm vc
KEUCO 59516010102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 165mm vc
KEUCO 59516010102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 165mm vc
KEUCO 59516010102 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 165mm vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000674010
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516010102
EAN/GTIN:
     4017214587223
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform eckig · Anschlussart: Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Ausladung:
165 mm
Form:
eckig
Ausführung:
für Grundkörper 59916000075
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
verchromt
Serie:
IXMO
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,61*
€ 203,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,11*
€ 250,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 267,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,15*
€ 267,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,98*
€ 268,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516021102
ab € 248,11*
Ähnlich
Keuco
59516041102
ab € 247,63*
Ähnlich
Keuco
59516121102
ab € 247,45*
Ähnlich
Keuco
59516011102
ab € 172,64*
Ähnlich
Keuco
59516031102
ab € 286,39*
Ähnlich
Keuco
59516051102
ab € 286,17*
Ähnlich
Keuco
59516131102
ab € 285,28*
Ähnlich
Keuco
59516171102
ab € 207,60*
Ähnlich
Keuco
59516071102
ab € 277,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.