Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 197mm bro gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000674024
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516031102
EAN/GTIN:
     4017214612390
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform eckig · Anschlussart: Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Ausladung:
219 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 286,39*
€ 341,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 351,51*
€ 417,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,27*
€ 522,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,50*
€ 524,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,14*
€ 618,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,13*
€ 598,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516010102
ab € 167,61*
Ähnlich
Keuco
59516021102
ab € 248,11*
Ähnlich
Keuco
59516041102
ab € 247,63*
Ähnlich
Keuco
59516121102
ab € 247,45*
Ähnlich
Keuco
59516011102
ab € 172,64*
Ähnlich
Keuco
59516051102
ab € 286,17*
Ähnlich
Keuco
59516131102
ab € 285,28*
Ähnlich
Keuco
59516171102
ab € 207,60*
Ähnlich
Keuco
59516071102
ab € 277,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.