Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl bl/wh ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000689919
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F44200MT
EAN/GTIN:
     4051202652463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · Waschtisch mittig · 2x Accessory Boxen S · 2x Accessory Boxen M · 6x niedrige Glasabtrennungen · 2x hohe Glasabtrennungen · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
white matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
white matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
black matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Montage:
Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.360,13*
€ 2.624,718*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.445,92*
€ 2.645,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.449,35*
€ 2.647,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.448,33*
€ 2.659,42*
€ 5,95*
ab € 2.595,93*
€ 2.800,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,34*
€ 3.150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.615,54*
€ 3.112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,99*
€ 2.997,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,90*
€ 2.939,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,35*
€ 2.914,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G18200GN
ab € 2.706,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G19200GN
ab € 2.697,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G32200GN
ab € 2.689,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G31200GN
ab € 2.735,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G43200GN
ab € 2.693,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G44200GN
ab € 2.697,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F18200GN
ab € 2.357,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.