Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Abgangsrohr 32x300mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangsrohr 32 x 300mm , m.Bördelrand KLUDI # 845025 verchr.
Abgangsrohr 32 x 300mm , m.Bördelrand KLUDI # 845025 verchr.
Abgangsrohr 32 x 300mm , m.Bördelrand KLUDI # 845025 verchr.
Artikel-Nr.:
     1498-6000690509
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     84502505-00
EAN/GTIN:
     4021344896483
Suchbegriffe:
012057000801
Abgangsrohr
gerade · mit BördelrandWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Siphon: gewulsteter Rand· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge Anschluss 1: 300mm· Rohraußendurchmesser: 32mm· Verchromt: Ja· Werkstoff: Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,81*
1
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,04*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,72*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8450720500
ab € 7,65*
Ähnlich
Kludi
2144710-00
ab € 2,62*
Ähnlich
Kludi
84501605-00
ab € 3,12*
Ähnlich
Kludi
84514605-00
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.