Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Kosmetiktuchbox LOFT Wandmodell chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690759
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     055700100
EAN/GTIN:
     4018445105248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Kosmetiktuchbox Wandmodell · Behälter chromWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Einbau: Nein· Geeignet für: Trockentuch· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 141mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Schlagwort: kosmetiktuchboxen· Tiefe (1): 79mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kosmetikbox acryl, kleenexbox, kosmetiktuchspender verchromt, 0130285924500, Kleenex-Box, Tissue-Box
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 47,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,80*
€ 48,08*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,65*
€ 49,93*
1
€ 5,95*
ab € 40,44*
€ 52,25*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 52,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.