Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Zahnpflege
>
Zahnputzbecher
>
Becherhalter
>
Artikel
Emco Doppelhalter ART Seifenschale und Glashalter chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000690791
Hersteller:
EMCO Bad
Herst.-Nr.:
163300100
EAN/GTIN:
4018445109949
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Seifenablage
Kristallglas klarWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gläser: 1· Breite (1): 195mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 115mm· Mit Bechern/Gläsern: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Schlagwort: zahnputzhalter· Tiefe (1): 101mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Sanitäre Ausstattungen, Spiegel
>
Zahnputzbecher
>
Emco Doppelhalter ART EMCO
Weitere Suchbegriffe:
Seifenhalter
,
Seifenschale
,
Mundspülglas
,
Zahnputzbecher
,
seifenablage glas
,
seifenablage
,
0130286071500
,
Glasbecher
,
Trinkglas
,
Zahnbürstenhalter
,
Zahnputzglas
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2260
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,04*
€ 138,78*
Lager 63VSM
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 115,23*
€ 141,43*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,64*
€ 142,75*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,26*
€ 148,67*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 124,17*
€ 150,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelhaken LOFT 057501602 edelstahl
EMCO Bad
57501602
ab € 15,83*
Ähnlich
Emco Doppelhaken LOFT chrom
EMCO Bad
057500102
ab € 11,28*
Ähnlich
Emco Doppelhaken MUNDO chrom 337500102
EMCO Bad
337500102
ab € 27,74*
Ähnlich
Emco Doppelhaken POLO chrom
EMCO Bad
077500102
ab € 8,46*
Ähnlich
Emco Doppelhaken RONDO 2 chrom
EMCO Bad
457500102
ab € 7,77*
Ähnlich
Emco Doppelhaken SYSTEM 2 chrom
EMCO Bad
357500100
ab € 42,68*
Ähnlich
Emco Doppelhalter ART Flüssigseifenspender u Glashalter chrom
EMCO Bad
163100102
ab € 140,50*
Ähnlich
Emco Doppelhandtuchablage SYSTEM 2 600mm chrom
EMCO Bad
356800160
ab € 188,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen