Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 437mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690839
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     055013341
EAN/GTIN:
     4018445115773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
Handtuchhalter · 437 mm schwenkbarWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 0· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausziehbar: Nein· Länge: 40mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: flacher Stab· Schlagwort: handtuchhalter badezimmer· Schwenkbar: Ja· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 437mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, 0130285475574
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,03*
€ 89,38*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 71,74*
€ 92,79*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 75,34*
€ 94,59*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 76,45*
€ 95,29*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 78,35*
€ 97,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
051000190
ab € 18,21*
Ähnlich
EMCO Bad
053100101
ab € 78,36*
Ähnlich
EMCO Bad
055013331
ab € 57,12*
Ähnlich
EMCO Bad
055513300
ab € 34,41*
Ähnlich
EMCO Bad
053900091
ab € 8,00*
Ähnlich
EMCO Bad
050013301
ab € 30,67*
Ähnlich
EMCO Bad
050513300
ab € 23,98*
Ähnlich
EMCO Bad
050513301
ab € 26,63*
Ähnlich
EMCO Bad
053013300
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.