Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 842mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690842
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     056013380
EAN/GTIN:
     4018445115803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchstange schwarz
Badetuchhalter · 842 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Farbe (1): schwarz· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Haken für Waschlappen: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: flacher Stab· Schlagwort: badetuchhalterung· Tiefe (1): 56mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 0130285478574, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,05*
€ 95,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,70*
€ 98,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,35*
€ 99,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 99,70*
€ 5,95*
ab € 82,30*
€ 103,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056013360
ab € 68,77*
Ähnlich
EMCO Bad
052513300
ab € 59,09*
Ähnlich
EMCO Bad
057513302
ab € 13,41*
Ähnlich
EMCO Bad
054513303
ab € 59,48*
Ähnlich
EMCO Bad
052100190
ab € 13,02*
Ähnlich
EMCO Bad
052113303
ab € 74,85*
Ähnlich
EMCO Bad
052013300
ab € 30,71*
Ähnlich
EMCO Bad
051500101
ab € 54,36*
Ähnlich
EMCO Bad
051513300
ab € 62,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.