Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690846
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     058500160
EAN/GTIN:
     4018445104944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
nach oben klappbar · gebremste Ausführung · Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial Sechskant Holzschraube A2 Ø 8 x 70 DIN 571 · Fischer Dubel SX 10 x 50Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart (1): Wand· Grundfarbe: Chrom· Hochklappbar: Ja· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: chromatisiert· Schlagwort: Stützklappgriffe· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Tiefe:
600 mm
Material:
Aluminium
Designer:
EMCO
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
klappbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
1 Griffebene, klappbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
LOFT
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
mit Platte
Länge:
600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,73*
€ 283,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 233,68*
€ 289,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 256,37*
€ 304,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 305,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,77*
€ 306,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
058500185
ab € 266,58*
Ähnlich
EMCO Bad
358521260
ab € 331,18*
Ähnlich
EMCO Bad
358521285
ab € 420,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.